Descripción general
Especificaciones
- Tipo de cojineteCojinete de bolas del tornillo de ajuste
- Tipo de productoUnidades de cojinetes de bolas de montaje en brida
- Diámetro interno0.6250 pulg.
- Material de la carcasaAleación
- Tipo de servicioServicio estándar
- Longitud del centro del perno al centro2.5000 pulg., 63.50 mm
- Dispositivo de bloqueoTornillo de fijación
- Tipo de expansiónCojinete sin expansión (fijo)
- Tipo de selloSello de contacto de labio único
- Forma del orificioRonda
- País de origenEE. UU.
- Tipo de lubricaciónGrasa
- Tipo de orificioRecto
- Capacidad de carga dinámica radial2158 lbf
- Capacidad de carga estática radial1079 lbf
- Longitud a través del orificio1.0000 pulg., 25.40 mm
- DescripciónLFT-SC-010-NL
- Tamaño del perno0.3750 pulg.;9.52 mm
- RPM Máx.5000 rpm
- Serie203
- Longitud del orificio1 pulg.
- Capacidad de carga dinámica2158 lbf
- Capacidad de expansiónSin expansión (fijo)
- Tipo de grasaUnirex N2
- LubricaciónGrasa
- Tipo de montaje de bridaBrida 2-Bolt
- Construcción de la carcasaSólido
- Tipo de carcasaBrida de dos pernos
- Insertar materialAcero
- Velocidad máxima5000 rpm
- Número de catálogo del fabricante124661
- Espaciado máx. entre orificios de pernos2.5000 pulg.;63.50 mm
- UPC_NO782475510719
- Peso0.49 lb
- Fijación del ejeTornillo de fijación
- Capacidad de carga estática1079 lbf
- Espaciado mínimo entre orificios de pernos2.5000 pulg.;63.50 mm
- Serie de cojinetesSerie 203
- RelubricableNo
- Separación incluidaNo
- Adecuado para aplicación de alta temperaturaNo
- Número de orificios de montaje2
- Adecuado para entornos de lavadoNo
- Tipo de cojineteBola
- Tipo de montajeBrida 2-Bolt
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Motion Estudio de caso de rediseño del reductor de plásticos de cauchoUn fabricante de caucho y plásticos utilizaba un sistema de transmisión anticuado y difícil de mantener en sus tolvas de material a granel.
Ver la documentación
Motion Estudio de caso de solución de Dodge para mineríaMotion proporcionó una caja de cambios motorizada compacta y un motor que racionalizó el funcionamiento, ahorrando tiempo y dinero al cliente.
Ver la documentación
Motion Estudio de caso de actualización del acoplamiento Raptor Pulp-PaperLos acoplamientos mejorados han dado lugar a una mayor vida útil del producto y fiabilidad operativa, lo que resulta en un ahorro estimado del 5 al 7 por ciento en costes.
Ver la documentación
Motion Estudio de caso de actualización de cojinetes de papel de pulpaEl cliente tuvo problemas con vidas cortas e instalaciones que requerían mucho tiempo en rodamientos alojados
Ver la documentación
Más recursos
Motion Estudio de caso de reemplazo de caja de engranajes de Dresser obsoleta de pulpa y papel
Se seleccionó una nueva solución Dodge Tigear para restaurar la fiabilidad y simplificar el mantenimiento futuro.
Motion La unidad de transportador de agregado mejora la seguridad y la productividad
Motion y Dodge colaboraron para desarrollar un sistema de transmisión con control remoto que utiliza piñones y conjuntos de cadena adecuados para los transportadores.