Descripción general
- Carcasa de hierro maleable epoxi con recubrimiento en polvo
- Anillo interior endurecido por zonas con 120° bloqueo de tornillo de fijación con tornillos de fijación facetados de diamante
- Sello de contacto de un solo labio
Especificaciones
- Tipo de productoUnidades de cojinetes de bolas de montaje en brida
- Diámetro interno1-3/8 pulg.
- Material de la carcasaHierro dúctil
- Tipo de servicioDeber intermedio
- Longitud del centro del perno al centro3.9380 pulg.
- Longitud total4.8130 pulg.
- Dispositivo de bloqueoTornillo de fijación
- Tipo de expansiónCojinete sin expansión (fijo)
- Tipo de selloSello de contacto de labio único
- Diámetro de longitud total4.8130 pulg.
- Altura total1.3906 pulg.
- Ancho de la carcasa0.9688 pulg.
- Tipo de lubricaciónGrasa NLGI 2 complejo de litio
- Tipo de orificioRecto
- Ancho general3.3750 pulg.
- Ancho del anillo interior1.2810 pulg.
- Material del cojinete52100 Acero de cojinete
- Capacidad de carga dinámica radial5782 lbf
- Capacidad de carga estática radial3493 lbf
- Longitud a través del orificio1.2810 pulg.
- Rango de temperatura de funcionamiento-20° a 200 °F
- Temperatura máxima de funcionamiento200 °F
- Recubrimiento de acabadoGris
- Tamaño del perno0.4219 pulg.
- RPM Máx.2500 rpm
- SerieVF2S
- AplicaciónBrowning - Estándar
- Cojinete de repuestoVS-122
- ColorGris
- LubricaciónGrasa NLGI 2 complejo de litio
- LubricanteGrasa NLGI 2 complejo de litio
- Número de catálogo del fabricanteVF2S-122M
- Página de producto del fabricante
- Catálogo del fabricante
- Dibujo CAD
- Número de Upc del fabricante662289543113
- UPC_NO662289543113
- Peso1.68 lb
- Tipo de cojineteBola
- Tipo de montajeBrida 2-Bolt