Descripción general
Especificaciones
- Tipo de productoUnidades de cojinetes de bolas de montaje en brida
- Diámetro interno5/8 pulg.
- Material de la carcasaHierro dúctil
- Tipo de servicioDeber intermedio
- Longitud del centro del perno al centro2.5000 pulg.
- Diámetro del círculo del perno2.5000 pulg.
- Dispositivo de bloqueoTornillo de fijación
- Tipo de expansiónCojinete sin expansión (fijo)
- Tipo de selloSello de contacto
- Diámetro de longitud total3.1875 pulg.
- Tipo de lubricaciónNo relubricable
- Tipo de orificioRecto
- Longitud a través del orificio1 pulg.
- Rango de temperatura de funcionamiento225 °F
- Recubrimiento de acabadoSin recubrimiento
- RPM Máx.5000 rpm
- SerieXL3
- Cojinete de repuestoNBG15-5/8
- UPC_NO781711645611
- Peso0.63 lb
- Tipo de cojineteBola
- Tipo de montajeBrida 3-Bolt