Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Unidad de cojinete de bolas de montaje en brida - 3/4 pulg. de diámetro interior, montaje redondo 3-Bolt, bloqueo de tornillo de fijación, material de carcasa de hierro dúctil, cojinete sin expansión (fijo), servicio intermedio, sello de contacto
Artículo MI #00582868
No. Fabricante XL3-3/4

Disponibilidad:
Interrupción
Envío
El tiempo de envío puede variar. Un representante de Motion te asesorará.
Ya no vendemos este producto. Si necesita ayuda para encontrar un reemplazo, puede solicitar un artículo o comunicarse con nosotros
Cotización requerida

Descripción general

Descripción del fabricante
XL3 3/4 3 FLG DE PERNO BRG

Especificaciones

  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de bolas de montaje en brida
  • Diámetro interno
    3/4 pulg.
  • Material de la carcasa
    Hierro dúctil
  • Tipo de servicio
    Deber intermedio
  • Longitud del centro del perno al centro
    2.8125 pulg.
  • Dispositivo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Tipo de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Tipo de sello
    Sello de contacto
  • Diámetro de longitud total
    3.5625 pulg.
  • Tipo de lubricación
    No relubricable
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Longitud a través del orificio
    1-1/8 pulg.
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    225 °F
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • RPM Máx.
    5000 rpm
  • Serie
    XL3
  • Cojinete de repuesto
    NBG15-3/4
  • UPC_NO
    781711645628
  • Peso
    0.75 lb
  • Tipo de cojinete
    Bola
  • Tipo de montaje
    Brida 3-Bolt

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo