Motion
3SF23
Bastidor de tracción central - Tirador central, 3.0000 in de recorrido, 9.3750 in de largo, 11.3750 in de ancho, 1.3750 in de alto, 8.3750 in de largo del centro del perno
Artículo MI #00582890
No. Fabricante 3SF23
Precio240.72 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Bastidor de tracción central - Tirador central, 3.0000 in de recorrido, 9.3750 in de largo, 11.3750 in de ancho, 1.3750 in de alto, 8.3750 in de largo del centro del perno
Artículo MI #00582890
No. Fabricante 3SF23

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$240.72/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
MONTURA 3SF23 T/U
  • Bastidor de tracción central Longitud de ajuste de 3" Construcción duradera de acero soldado pintado

Especificaciones

  • Tipo de estructura
    Tirador central
  • Viaje
    3.0000 pulg.
  • Longitud total
    9.3750 pulg.
  • Ancho de la base
    11.3750 pulg.
  • Altura total
    1.3750 pulg.
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Serie
    SF
  • Longitud del centro del perno al centro
    8.3750 pulg.
  • Tipo de servicio
    Servicio estándar
  • Material
    Acero
  • Tipos de productos
    Tirador central
  • Estilo
    Tirador del centro de servicio estándar
  • Peso
    5.17 lb
  • Número de Upc del fabricante
    662289532216
  • UPC_NO
    662289532216
  • Número de catálogo del fabricante
    3SF23
  • Página de producto del fabricante
  • Dibujo CAD

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo