Descripción general
Especificaciones
- Tipo de productoUnidades de cojinetes de bolas de montaje en brida
- Diámetro interno1-3/16 pulg.
- Material de la carcasaHierro dúctil
- Tipo de servicioDeber intermedio
- Longitud del centro del perno al centro3.5625 pulg.
- Dispositivo de bloqueoTornillo de fijación
- Tipo de expansiónCojinete sin expansión (fijo)
- Tipo de selloSello de contacto
- Diámetro de longitud total4.4375 pulg.
- Tipo de lubricaciónNo relubricable
- Tipo de orificioRecto
- Longitud a través del orificio1-19/64 pulg.
- Rango de temperatura de funcionamiento225 °F
- Recubrimiento de acabadoSin recubrimiento
- RPM Máx.4500 rpm
- SerieXL3
- Cojinete de repuestoNBG15-1-3/16
- UPC_NO781711645680
- Peso1.25 lb
- Tipo de cojineteBola
- Tipo de montajeBrida 3-Bolt