Motion
XL3-1-3/8
Unidad de cojinete de bolas de montaje en brida - 1-3/8 pulg. de diámetro interior, montaje redondo 3-Bolt, bloqueo de tornillo de fijación, material de carcasa de hierro dúctil, cojinete sin expansión (fijo), servicio intermedio, sello de contacto
Artículo MI #00582901
No. Fabricante XL3-1-3/8
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Unidad de cojinete de bolas de montaje en brida - 1-3/8 pulg. de diámetro interior, montaje redondo 3-Bolt, bloqueo de tornillo de fijación, material de carcasa de hierro dúctil, cojinete sin expansión (fijo), servicio intermedio, sello de contacto
Artículo MI #00582901
No. Fabricante XL3-1-3/8
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
Cotización requerida

Descripción general

Descripción del fabricante
XL3 1-3/8 3 FLG DE PERNO BRG

Especificaciones

  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de bolas de montaje en brida
  • Diámetro interno
    1-3/8 pulg.
  • Material de la carcasa
    Hierro dúctil
  • Tipo de servicio
    Deber intermedio
  • Longitud del centro del perno al centro
    3.9375 pulg.
  • Dispositivo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Tipo de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Tipo de sello
    Sello de contacto
  • Diámetro de longitud total
    4.8125 pulg.
  • Tipo de lubricación
    No relubricable
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Longitud a través del orificio
    1-1/2 pulg.
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    225 °F
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • RPM Máx.
    4000 rpm
  • Serie
    XL3
  • Cojinete de repuesto
    NBG15-1-3/8
  • UPC_NO
    781711645710
  • Peso
    1.69 lb
  • Tipo de cojinete
    Bola
  • Tipo de montaje
    Brida 3-Bolt

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo