VTWS-239
Unidad de captación de cojinete de bolas - Montaje lateral, calibre de 25 mm, carcasa de hierro fundido, collarín de tornillo de fijación, normal
Artículo MI #00582956
No. Fabricante VTWS-239
Price$427.89/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Unidad de captación de cojinete de bolas - Montaje lateral, calibre de 25 mm, carcasa de hierro fundido, collarín de tornillo de fijación, normal
Artículo MI #00582956
No. Fabricante VTWS-239

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$427.89/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
VTWS-239 BRG DE TOMA
  • Carcasa de hierro fundido epoxi con recubrimiento de polvo Anillo interior endurecido por zona con 120° de espaciado bloqueo de tornillo de fijación con tornillos de fijación facetados de diamante Sello de contacto de un solo labio y dedo

Especificaciones

  • Tipo de unidad
    Montaje lateral
  • Diámetro interno
    25 mm
  • Espaciado de ranura
    5.1250 pulg.
  • Número de estructura compatible
    3SF23, 6SF23, 9SF23, 12SF23
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Dispositivo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Tipo de servicio
    Normal
  • Tipo de sello
    Contacto de un solo labio con el dedo
  • Recubrimiento de acabado
    Gris
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -20 a +200 °F
  • Longitud total
    7.2500 pulg.
  • Ancho de la carcasa
    2.5000 pulg.
  • Altura total
    5.7500 pulg.
  • Tipo de lubricación
    Accesorio de lubricación
  • Tipo de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Ancho general
    2.5625 pulg.
  • Serie
    VTWS-200
  • Cojinete de repuesto
    VE-240
  • Tipo de cojinete
    Cojinete de bolas
  • Temperatura de funcionamiento
    -20 a 200 °F
  • Capacidad de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • RPM Máx.
    2,500 rpm
  • Número de catálogo del fabricante
    VTWS-239
  • Página de producto del fabricante
  • Catálogo del fabricante
  • Dibujo CAD
  • Número de Upc del fabricante
    662289528714
  • Peso
    8.72 libras, 8.05
  • Capacidad de carga dinámica radial
    11789 lbf
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de bolas de recogida

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo