Descripción general
Especificaciones
- Tipo de montajeBase 2-Bolt
- Diámetro interno2-3/16 pulg.
- Construcción de la carcasaSólido
- Línea central de base a orificio2.5000 pulg.
- Material de la carcasaHierro fundido
- Longitud total9.0625 pulg.
- Altura total5.0000 pulg.
- Tipo de expansiónCojinete sin expansión (fijo)
- Material del cojineteBronce sinterizado impregnado de aceite
- Recubrimiento de acabadoRecubrimiento en polvo
- Ancho general2.3750 pulg.
- Rango de temperatura de funcionamiento+32 a +200 °F
- Ancho de la base2-3/8 pulg.
- Longitud del centro del perno al centro6.7500 pulg.
- Tipo de lubricaciónAccesorio de lubricación
- Serie3200P
- UPC_NO662327200077
- Cojinete de repuesto3235
- Peso9.16 lb
- Número de orificios de montaje2
- Tipo de productoUnidades de cojinetes de manguito liso de bloque de almohada