3255PT1
2 Cojinete de manguito liso de bloque de almohada de perno - Base 2-Bolt, 3-7/16 pulg. Orificio, Material de hierro fundido, Cojinete sin expansión (fijo)
Artículo MI #00582985
No. Fabricante 3255PT1
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
2 Cojinete de manguito liso de bloque de almohada de perno - Base 2-Bolt, 3-7/16 pulg. Orificio, Material de hierro fundido, Cojinete sin expansión (fijo)
Artículo MI #00582985
No. Fabricante 3255PT1
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
Cotización requerida

Descripción general

Descripción del fabricante
3255PT1 FLEX BLK 3255PT1

Especificaciones

  • Tipo de montaje
    Base 2-Bolt
  • Diámetro interno
    3-7/16 pulg.
  • Construcción de la carcasa
    Sólido
  • Línea central de base a orificio
    3.7500 pulg.
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Longitud total
    13.0000 pulg.
  • Altura total
    7.8750 pulg.
  • Tipo de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Material del cojinete
    Bronce sinterizado impregnado de aceite
  • Recubrimiento de acabado
    Recubrimiento en polvo
  • Ancho general
    3.7500 pulg.
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    +32 a +200 °F
  • Ancho de la base
    3-1/2 pulg.
  • Longitud del centro del perno al centro
    10.0000 pulg.
  • Tipo de lubricación
    Accesorio de lubricación
  • Serie
    3200P
  • UPC_NO
    662327407520
  • Cojinete de repuesto
    3255
  • Peso
    32.05 lb
  • Número de orificios de montaje
    2
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de manguito liso de bloque de almohada

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo