Descripción general
Especificaciones
- Tipo de montajeBase 2-Bolt
- Diámetro interno1-1/2 pulg.
- Construcción de la carcasaSólido
- Línea central de base a orificio2.0000 pulg.
- Material de la carcasaHierro fundido
- Longitud total7.0625 pulg.
- Altura total4.0000 pulg.
- Tipo de expansiónCojinete sin expansión (fijo)
- Material del cojineteGrafito
- Recubrimiento de acabadoRecubrimiento en polvo
- Ancho general2.1250 pulg.
- Rango de temperatura de funcionamientoMáximo de +700 °F
- Ancho de la base1-7/8 pulg.
- Longitud del centro del perno al centro5.3750 pulg.
- Tipo de lubricaciónAccesorio de lubricación
- Serie3200P
- UPC_NO662327199739
- Cojinete de repuesto3224
- Peso5.02 lb
- Número de orificios de montaje2
- Tipo de productoUnidades de cojinetes de manguito liso de bloque de almohada