Descripción general
Especificaciones
- Tipo de montajeBase 2-Bolt
- Diámetro interno1-3/4 pulg.
- Construcción de la carcasaSólido
- Línea central de base a orificio2.1250 pulg.
- Material de la carcasaHierro fundido
- Longitud total7.2500 pulg.
- Altura total4.3125 pulg.
- Tipo de expansiónCojinete sin expansión (fijo)
- Material del cojineteGrafito
- Recubrimiento de acabadoRecubrimiento en polvo
- Ancho general2.1250 pulg.
- Rango de temperatura de funcionamientoMáximo de +700 °F
- Ancho de la base2 pulg.
- Longitud del centro del perno al centro5.6250 pulg.
- Tipo de lubricaciónAccesorio de lubricación
- Serie3200P
- UPC_NO662327199883
- Cojinete de repuesto3228
- Peso5.81 lb
- Número de orificios de montaje2
- Tipo de productoUnidades de cojinetes de manguito liso de bloque de almohada