Descripción general
Descripción del fabricante
VTWS 224 CONSUMO BRG
- Carcasa de hierro fundido epoxi con recubrimiento de polvo Anillo interior endurecido por zona con 120° de espaciado bloqueo de tornillo de fijación con tornillos de fijación facetados de diamante Sello de contacto de un solo labio y dedo
Especificaciones
- Tipo de unidadMontaje lateral
- Diámetro interno1-1/2 pulg.
- Espaciado de ranura4.0000 pulg.
- Número de estructura compatible1SF10, 3SF16, 6SF16, 9SF16
- Material de la carcasaHierro fundido
- Dispositivo de bloqueoTornillo de fijación
- Tipo de servicioNormal
- Tipo de selloContacto de un solo labio con el dedo
- Recubrimiento de acabadoGris
- Rango de temperatura de funcionamiento-20 a +200 °F
- Longitud total5.5938 pulg.
- Ancho de la carcasa2.1250 pulg.
- Altura total4.5000 pulg.
- Tipo de lubricaciónAccesorio de lubricación
- Tipo de expansiónCojinete sin expansión (fijo)
- Ancho general1.9375 pulg.
- SerieVTWS-200
- Cojinete de repuestoVE-126
- Tipo de cojineteCojinete de bolas
- Temperatura de funcionamiento-20 a 200 °F
- Capacidad de expansiónCojinete sin expansión (fijo)
- RPM Máx.3,500 rpm
- Número de catálogo del fabricanteVTWS-224
- Página de producto del fabricante
- Catálogo del fabricante
- Dibujo CAD
- Número de Upc del fabricante662289528530
- Peso4.63 libras, 5
- Capacidad de carga dinámica radial7340 lbf
- Tipo de productoUnidades de cojinetes de bolas de recogida
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad