Motion
P2B-LT7-215

Dodge
P2B-LT7-215

Cojinete de manguito liso de bloque de almohada - 2-15/16 pulg. de diámetro interior, montaje de base 2-Bolt, cojinete de expansión (flotante), material de carcasa de hierro fundido
Artículo MI #00583085
No. Fabricante P2B-LT7-215
Precio1,639.99 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Dodge
P2B-LT7-215

Cojinete de manguito liso de bloque de almohada - 2-15/16 pulg. de diámetro interior, montaje de base 2-Bolt, cojinete de expansión (flotante), material de carcasa de hierro fundido
Artículo MI #00583085
No. Fabricante P2B-LT7-215

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio1,639.99 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
P2BLT7215 BLK DE LA PILA 033688

Especificaciones

  • Tipo de montaje
    Base 2-Bolt
  • Diámetro interno
    2-15/16 pulg.
  • Tipo de cojinete
    Cojinete liso
  • Construcción de la carcasa
    Sólido
  • Línea central de base a orificio
    3.5000 pulg.
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Tipo de expansión
    Cojinete de expansión (flotante)
  • Longitud del centro del perno al centro
    De 8.5000 a 9.5000 pulg.
  • UPC_NO
    782475016938
  • Tipo de cojinete
    Diario
  • Longitud del orificio
    11.75 pulgadas
  • Tipo de carcasa
    Bloque de almohada de dos pernos
  • Insertar material
    Grafito
  • Lubricación
    Autolubricado
  • Tamaño del marco de captación
    LD-50, TS-350
  • Adecuado para aplicación de alta temperatura
    Sí
  • País de origen
    EE. UU.
  • Número de orificios de montaje
    2
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de manguito liso de bloque de almohada
  • Tipo
    2 Rodamiento liso liso de bloque de almohada de perno

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo