Descripción general
Especificaciones
- Tipo de montajeBase 2-Bolt
- Diámetro interno3-7/16 pulg.
- Construcción de la carcasaSólido
- Línea central de base a orificio3.7500 pulg.
- Material de la carcasaHierro fundido
- Longitud total13.0000 pulg.
- Altura total7.8750 pulg.
- Tipo de expansiónCojinete sin expansión (fijo)
- Material del cojineteGrafito
- Recubrimiento de acabadoRecubrimiento en polvo
- Ancho general3.7500 pulg.
- Rango de temperatura de funcionamientoMáximo de +700 °F
- Ancho de la base3.5000 pulg.
- Longitud del centro del perno al centro10.0000 pulg.
- Tipo de lubricaciónAccesorio de lubricación
- Serie3200P
- UPC_NO662327200398
- Cojinete de repuesto3255
- Peso29.81 lb
- Número de orificios de montaje2
- Tipo de productoUnidades de cojinetes de manguito liso de bloque de almohada