Motion
P2B-LT10-014

Dodge
P2B-LT10-014

Cojinete de manguito liso de bloque de almohada - Base 2-Bolt, calibre de 7/8 in, material de hierro fundido, cojinete sin expansión (fijo)
Artículo MI #00583092
No. Fabricante P2B-LT10-014
Precio630.62 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Dodge
P2B-LT10-014

Cojinete de manguito liso de bloque de almohada - Base 2-Bolt, calibre de 7/8 in, material de hierro fundido, cojinete sin expansión (fijo)
Artículo MI #00583092
No. Fabricante P2B-LT10-014
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
Precio630.62 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
P2BLT10014 BLK DE LA PILA 033978

Especificaciones

  • Tipo de montaje
    Base 2-Bolt
  • Diámetro interno
    7/8 pulg.
  • Tipo de cojinete
    Cojinete liso
  • Línea central de base a orificio
    1.4375 pulg.
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Tipo de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • UPC_NO
    782475017843
  • Tipo de cojinete
    Diario
  • Tipo de carcasa
    Bloque de almohada de dos pernos
  • País de origen
    EE. UU.
  • Número de orificios de montaje
    2
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de manguito liso de bloque de almohada
  • Tipo
    2 Rodamiento liso liso de bloque de almohada de perno

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo