Motion
P2B-MM7-408

Dodge
P2B-MM7-408

Cojinete de manguito liso de bloque de almohada - Base 2-Bolt, calibre de 4-1/2 in, material de hierro fundido, cojinete de expansión (flotante)
Artículo MI #00583164
No. Fabricante P2B-MM7-408
Precio5,132.06 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Dodge
P2B-MM7-408

Cojinete de manguito liso de bloque de almohada - Base 2-Bolt, calibre de 4-1/2 in, material de hierro fundido, cojinete de expansión (flotante)
Artículo MI #00583164
No. Fabricante P2B-MM7-408
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
Precio5,132.06 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
P2BMM7408 BLK DE LA PILA 033510

Especificaciones

  • Tipo de montaje
    Base 2-Bolt
  • Diámetro interno
    4-1/2 pulg.
  • Tipo de cojinete
    Cojinete liso
  • Construcción de la carcasa
    División
  • Línea central de base a orificio
    4.5000 pulg.
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Tipo de expansión
    Cojinete de expansión (flotante)
  • UPC_NO
    782475380909
  • Tipo de cojinete
    Diario
  • Tipo de carcasa
    Bloque de almohada de dos pernos
  • Insertar material
    Grafito
  • Lubricación
    Autolubricado
  • Tamaño del marco de captación
    HD-350
  • Adecuado para aplicación de alta temperatura
    Sí
  • País de origen
    EE. UU.
  • Número de orificios de montaje
    2
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de manguito liso de bloque de almohada
  • Tipo
    2 Rodamiento liso liso de bloque de almohada de perno

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo