Motion
P4B-MM7-500

Dodge
P4B-MM7-500

Cojinete de manguito liso de bloque de almohada - 5 pulg. de diámetro interior, montaje de base 4-Bolt, cojinete de expansión (flotante), material de carcasa de hierro fundido
Artículo MI #00583167
No. Fabricante P4B-MM7-500
Precio6,548.59 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Dodge
P4B-MM7-500

Cojinete de manguito liso de bloque de almohada - 5 pulg. de diámetro interior, montaje de base 4-Bolt, cojinete de expansión (flotante), material de carcasa de hierro fundido
Artículo MI #00583167
No. Fabricante P4B-MM7-500
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
Precio6,548.59 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
P4BMM7500 BLK DE LA PILA 033535

Especificaciones

  • Tipo de montaje
    Base 4-Bolt
  • Diámetro interno
    5 pulg.
  • Tipo de cojinete
    Cojinete liso
  • Construcción de la carcasa
    División
  • Línea central de base a orificio
    5.0000 pulg.
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Tipo de expansión
    Cojinete de expansión (flotante)
  • UPC_NO
    782475380497
  • Tipo de cojinete
    Diario
  • Tipo de carcasa
    Bloque de almohada de cuatro pernos
  • Insertar material
    Grafito
  • Lubricación
    Autolubricado
  • Tamaño del marco de captación
    HD-400
  • Adecuado para aplicación de alta temperatura
    Sí
  • País de origen
    EE. UU.
  • Número de orificios de montaje
    4
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de manguito liso de bloque de almohada
  • Tipo
    4 Rodamiento liso liso de bloque de almohada de perno

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo