Descripción general
Descripción del fabricante
P2BLTB10203 BLK DE LA PILA 032987
Especificaciones
- Tipo de montajeBase 2-Bolt
- Diámetro interno2-3/16 pulg.
- Tipo de cojineteCojinete liso
- Construcción de la carcasaSólido
- Línea central de base a orificio2.5000 pulg.
- Material de la carcasaHierro fundido
- Tipo de expansiónCojinete de expansión (flotante)
- Longitud del centro del perno al centroDe 6.3800 a 7.4400 pulg.
- UPC_NO782475015962
- Tipo de cojineteDiario
- Longitud del orificio8.88 pulgadas
- Tipo de carcasaBloque de almohada de dos pernos
- Insertar materialGrafito
- LubricaciónAutolubricado
- Tamaño del marco de captaciónLD-40, TS-300
- Adecuado para aplicación de alta temperaturaSí
- País de origenEE. UU.
- Número de orificios de montaje2
- Tipo de productoUnidades de cojinetes de manguito liso de bloque de almohada
- Tipo2 Rodamiento liso liso de bloque de almohada de perno
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
Literature & Catalogs
Motion Rubber Plastics Reducer Redesign Case StudyA rubber and plastics manufacturer was using an outdated and difficult-to-maintain drive system on their bulk material hoppers.
View Literature
Motion Mining Dodge Solution Case StudyMotion provided a compact motorized gearbox and motor that streamlined the operation, saving the customer time and money.
View Literature
Motion Pulp-Paper Dodge Raptor Coupling Upgrade Case StudyThe upgraded couplings have led to increased product life and operational reliability, resulting in an estimated 5 to 7 percent cost savings.
View Literature
Motion Pulp Paper Bearing Upgrade Case StudyThe customer struggled with short lifespans and time-consuming installations on housed bearings
View Literature
More resources
Motion Pulp-Paper Obsolete Dresser Gearbox Replacement Case Study
A new Dodge Tigear solution was selected to restore reliability and simplify future maintenance.
Motion Aggregate Conveyor Drive Enhances Safety and Productivity Case Study
Motion and Dodge collaborated to develop a remote-controlled drive system using sprockets and chain assemblies suited for the conveyors.