Descripción general
Especificaciones
- Diámetro interno1 pulg.
- Tipo de productoUnidades de cojinetes de manguito plano de montaje en brida
- Construcción de la carcasaSólido
- Longitud del centro del perno al centro3.8906 pulg.
- Diámetro de longitud total4.9063 pulg.
- Tipo de expansiónCojinete sin expansión (fijo)
- Profundidad general1.1250 pulg.
- Material del cojineteGrafito
- Material de la carcasaHierro fundido
- Recubrimiento de acabadoRecubrimiento en polvo
- Rango de temperatura de funcionamientoMáximo de +700 °F
- Tipo de lubricaciónAutolubricación
- Serie3200
- Tipo de cojineteManga lisa
- Estándares cumplidosANSI/ABMA STD 11-1990
- Tipo de orificioRecto
- UPC_NO662327199319
- Peso1.51 lb
- Tipo de montajeBrida 2-Bolt