Motion
3219FXT3
Unidad de cojinetes de manga lisa con brida de dos pernos - Orificio de 1-3/16 pulg., Montaje de brida 2-Bolt, Carcasa de hierro fundido, Cojinete sin expansión (fijo)
Artículo MI #00583266
No. Fabricante 3219FXT3
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Unidad de cojinetes de manga lisa con brida de dos pernos - Orificio de 1-3/16 pulg., Montaje de brida 2-Bolt, Carcasa de hierro fundido, Cojinete sin expansión (fijo)
Artículo MI #00583266
No. Fabricante 3219FXT3
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
Cotización requerida

Descripción general

Descripción del fabricante
3219FXT3 FLEX BLK 3219FXT3

Especificaciones

  • Diámetro interno
    1-3/16 pulg.
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de manguito plano de montaje en brida
  • Construcción de la carcasa
    Sólido
  • Longitud del centro del perno al centro
    4.5938 pulg.
  • Diámetro de longitud total
    5.5938 pulg.
  • Tipo de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Material del cojinete
    Grafito
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Recubrimiento de acabado
    Recubrimiento en polvo
  • Serie
    3200
  • Tipo de cojinete
    Simple
  • Estándares cumplidos
    ANSI/ABMA STD 11-1990
  • UPC_NO
    662327199418
  • Peso
    2.5 lb
  • Tipo de montaje
    Brida 2-Bolt

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo