Descripción general
Especificaciones
- Diámetro interno1-7/16 pulg.
- Tipo de productoUnidades de cojinetes de manguito plano de montaje en brida
- Construcción de la carcasaSólido
- Longitud del centro del perno al centro5.1250 pulg.
- Diámetro de longitud total6.1250 pulg.
- Tipo de expansiónCojinete sin expansión (fijo)
- Material del cojineteGrafito
- Material de la carcasaHierro fundido
- Recubrimiento de acabadoRecubrimiento en polvo
- Serie3200
- Tipo de cojineteSimple
- Estándares cumplidosANSI/ABMA STD 11-1990
- UPC_NO662327199593
- Peso3.17 lb
- Tipo de montajeBrida 2-Bolt