Descripción general
Especificaciones
- Diámetro interno1-1/2 pulg.
- Tipo de productoUnidades de cojinetes de manguito plano de montaje en brida
- Construcción de la carcasaSólido
- Longitud del centro del perno al centro5.6563 pulg.
- Diámetro de longitud total6.7813 pulg.
- Tipo de expansiónCojinete sin expansión (fijo)
- Profundidad general2.1250 pulg.
- Material del cojineteGrafito
- Material de la carcasaHierro fundido
- Recubrimiento de acabadoRecubrimiento en polvo
- Rango de temperatura de funcionamientoMáximo de +700 °F
- Tipo de lubricaciónAutolubricación
- Serie3200
- Tipo de cojineteManga lisa
- Estándares cumplidosANSI/ABMA STD 11-1990
- Peso4.6 lb
- Tipo de montajeBrida 2-Bolt