Motion
F2B-LT7-106

Dodge
F2B-LT7-106

Unidad de cojinetes de manga lisa con brida de dos pernos - 1-3/8 pulg. de diámetro interior, montaje de brida 2-Bolt, carcasa de hierro fundido
Artículo MI #00583284
No. Fabricante F2B-LT7-106
Precio505.00 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Dodge
F2B-LT7-106

Unidad de cojinetes de manga lisa con brida de dos pernos - 1-3/8 pulg. de diámetro interior, montaje de brida 2-Bolt, carcasa de hierro fundido
Artículo MI #00583284
No. Fabricante F2B-LT7-106
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
Su precio$505.00/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
F2BLT7106 FLG 033092
  • Buena en temperaturas extremas y lugares inaccesibles.
  • Funcionará eficazmente en vacío.
  • Ideal cuando los cojinetes están sujetos a ciclos secos o cuando los sistemas de lubricación serían demasiado costosos.
  • Se puede utilizar en muchos medios corrosivos (químicos).
  • Funciona en aplicaciones sumergibles de algunos líquidos de baja viscosidad.
  • Recomendado para velocidades lentas y aplicaciones con movimiento limitado del eje

Especificaciones

  • Diámetro interno
    1-3/8 pulg.
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de manguito plano de montaje en brida
  • Construcción de la carcasa
    Sólido
  • Longitud del centro del perno al centro
    5.1200 pulg.
  • Tipo de expansión
    Cojinete de expansión (flotante)
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Tipo de cojinete
    Cojinete liso
  • Diámetro del orificio del perno
    0.5000 pulg.
  • Tamaño del perno
    0.5000 pulg.
  • Tipo de cojinete
    Manga lisa
  • Longitud del orificio
    1.95 pulgadas
  • Tipo de carcasa
    Brida de dos pernos
  • Insertar material
    Grafito
  • Lubricación
    Autolubricado
  • UPC_NO
    782475016082
  • Capacidad de expansión
    Expansión (flotación)
  • Adecuado para aplicación de alta temperatura
    Sí
  • Tamaño del marco de captación
    LD-20
  • Peso
    1.71 lb
  • País de origen
    EE. UU.
  • Dispositivo de bloqueo
    Sin dispositivo de bloqueo
  • Número de catálogo del fabricante
    033092
  • Espaciado máx. entre orificios de pernos
    5.1200 pulg.
  • Espaciado mínimo entre orificios de pernos
    5.1200 pulg.
  • Tipo de montaje
    Brida 2-Bolt

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo