Descripción general
- Buena en temperaturas extremas y lugares inaccesibles.
- Funcionará eficazmente en vacío.
- Ideal cuando los cojinetes están sujetos a ciclos secos o cuando los sistemas de lubricación serían demasiado costosos.
- Se puede utilizar en muchos medios corrosivos (químicos).
- Funciona en aplicaciones sumergibles de algunos líquidos de baja viscosidad.
- Recomendado para velocidades lentas y aplicaciones con movimiento limitado del eje
Especificaciones
- Diámetro interno1-3/4 pulg.
- Tipo de productoUnidades de cojinetes de manguito plano de montaje en brida
- Construcción de la carcasaSólido
- Longitud del centro del perno al centro5.8400 pulg.
- Tipo de expansiónCojinete de expansión (flotante)
- Material de la carcasaHierro fundido
- Tipo de cojineteCojinete liso
- Diámetro del orificio del perno0.5000 pulg.
- Tamaño del perno0.5000 pulg.
- Tipo de cojineteManga lisa
- Longitud del orificio2.13 pulgadas
- Tipo de carcasaBrida de dos pernos
- Insertar materialGrafito
- LubricaciónAutolubricado
- UPC_NO782475016266
- Capacidad de expansiónExpansión (flotación)
- Adecuado para aplicación de alta temperaturaSí
- Tamaño del marco de captaciónLD-20
- Peso5.40 lb
- País de origenEE. UU.
- Dispositivo de bloqueoSin dispositivo de bloqueo
- Número de catálogo del fabricante033196
- Espaciado máx. entre orificios de pernos5.8400 pulg.
- Espaciado mínimo entre orificios de pernos5.8400 pulg.
- Tipo de montajeBrida 2-Bolt
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Motion Estudio de caso de rediseño del reductor de plásticos de cauchoUn fabricante de caucho y plásticos utilizaba un sistema de transmisión anticuado y difícil de mantener en sus tolvas de material a granel.
Ver la documentación
Motion Estudio de caso de solución de Dodge para mineríaMotion proporcionó una caja de cambios motorizada compacta y un motor que racionalizó el funcionamiento, ahorrando tiempo y dinero al cliente.
Ver la documentación
Motion Estudio de caso de actualización del acoplamiento Raptor Pulp-PaperLos acoplamientos mejorados han dado lugar a una mayor vida útil del producto y fiabilidad operativa, lo que resulta en un ahorro estimado del 5 al 7 por ciento en costes.
Ver la documentación
Motion Estudio de caso de actualización de cojinetes de papel de pulpaEl cliente tuvo problemas con vidas cortas e instalaciones que requerían mucho tiempo en rodamientos alojados
Ver la documentación
Más recursos
Motion Estudio de caso de reemplazo de caja de engranajes de Dresser obsoleta de pulpa y papel
Se seleccionó una nueva solución Dodge Tigear para restaurar la fiabilidad y simplificar el mantenimiento futuro.
Motion La unidad de transportador de agregado mejora la seguridad y la productividad
Motion y Dodge colaboraron para desarrollar un sistema de transmisión con control remoto que utiliza piñones y conjuntos de cadena adecuados para los transportadores.