Descripción general
Especificaciones
- Diámetro interno1-3/8 pulg.
- Tipo de productoUnidades de cojinetes de manguito plano de montaje en brida
- Longitud del centro del perno al centro3.6250 pulg.
- Diámetro de longitud total4.6250 pulg.
- Tipo de expansiónCojinete sin expansión (fijo)
- Altura total4.6250 pulg.
- Profundidad general1.6875 pulg.
- Material del cojineteGrafito
- Material de la carcasaHierro fundido
- Recubrimiento de acabadoRecubrimiento en polvo
- Rango de temperatura de funcionamiento+32 a +200 °F
- Tipo de lubricaciónAccesorio de lubricación
- Serie3200
- Tipo de cojineteManga lisa
- Peso4.5 lb
- Tipo de montajeBrida 4-Bolt