Motion
3224FT3
Unidad de cojinetes de manga lisa de montaje en brida - 1-1/2 pulg., montaje en brida 4-Bolt, carcasa de hierro fundido
Artículo MI #00583379
No. Fabricante 3224FT3
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Unidad de cojinetes de manga lisa de montaje en brida - 1-1/2 pulg., montaje en brida 4-Bolt, carcasa de hierro fundido
Artículo MI #00583379
No. Fabricante 3224FT3
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
Cotización requerida

Descripción general

Descripción del fabricante
3224FT3 FLEX BLK 3224FT3

Especificaciones

  • Diámetro interno
    1-1/2 pulg.
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de manguito plano de montaje en brida
  • Longitud del centro del perno al centro
    4.0000 pulg.
  • Diámetro de longitud total
    5.1250 pulg.
  • Tipo de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Altura total
    5.1250 pulg.
  • Profundidad general
    2.1250 pulg.
  • Material del cojinete
    Grafito
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Recubrimiento de acabado
    Recubrimiento en polvo
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    +32 a +200 °F
  • Tipo de lubricación
    Accesorio de lubricación
  • Serie
    3200
  • Tipo de cojinete
    Manga lisa
  • Peso
    5.09 lb
  • Tipo de montaje
    Brida 4-Bolt

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo