Descripción general
Especificaciones
- Diámetro interno1-11/16 pulg.
- Tipo de productoUnidades de cojinetes de manguito plano de montaje en brida
- Longitud del centro del perno al centro4.1250 pulg.
- Diámetro de longitud total5.3750 pulg.
- Tipo de expansiónCojinete sin expansión (fijo)
- Altura total5.3750 pulg.
- Material del cojineteGrafito
- Material de la carcasaHierro fundido
- Recubrimiento de acabadoRecubrimiento en polvo
- Rango de temperatura de funcionamiento+32 a +200 °F
- Serie3200
- Tipo de cojineteSimple
- UPC_NO662327199784
- Peso5.89 lb
- Tipo de montajeBrida 4-Bolt