Motion
3232FT3S
Unidad de cojinetes de manga plana cuadrada de cuatro pernos - Orificio de 2 pulg., Montaje de brida de 4-Bolt, Carcasa de hierro fundido, Cojinete sin expansión (fijo)
Artículo MI #00583486
No. Fabricante 3232FT3S
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Unidad de cojinetes de manga plana cuadrada de cuatro pernos - Orificio de 2 pulg., Montaje de brida de 4-Bolt, Carcasa de hierro fundido, Cojinete sin expansión (fijo)
Artículo MI #00583486
No. Fabricante 3232FT3S

Disponibilidad:
Inventario limitado
Envío
El tiempo de envío puede variar. Un representante de Motion te asesorará.
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Cotización requerida

Descripción general

Descripción del fabricante
3232FT3S FLEX BLK 3232FT3S

Especificaciones

  • Diámetro interno
    2 pulg.
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de manguito plano de montaje en brida
  • Construcción de la carcasa
    Sólido
  • Longitud del centro del perno al centro
    5.1250 pulg.
  • Diámetro de longitud total
    6.3750 pulg.
  • Diámetro del círculo del perno
    7.2000 pulg.
  • Tipo de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Altura total
    6.3750 pulg.
  • Profundidad general
    2.0000 pulg.
  • Material del cojinete
    Grafito
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Recubrimiento de acabado
    Recubrimiento en polvo
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    Máximo de +700 °F
  • Tipo de lubricación
    Autolubricación
  • Serie
    3200
  • Tipo de cojinete
    Manga lisa
  • Estándares cumplidos
    ANSI/ABMA STD 11-1990
  • UPC_NO
    662327200008
  • Peso
    10 lb
  • Tipo de montaje
    Brida 4-Bolt

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo