Descripción general
Especificaciones
- Diámetro interno2-7/16 pulg.
- Tipo de productoUnidades de cojinetes de manguito plano de montaje en brida
- Construcción de la carcasaSólido
- Longitud del centro del perno al centro5.6250 pulg.
- Diámetro de longitud total6.8750 pulg.
- Tipo de expansiónCojinete sin expansión (fijo)
- Altura total6.8750 pulg.
- Profundidad general2.2500 pulg.
- Material del cojineteGrafito
- Material de la carcasaHierro fundido
- Recubrimiento de acabadoRecubrimiento en polvo
- Rango de temperatura de funcionamientoMáximo de +700 °F
- Tipo de lubricaciónAutolubricación
- Serie3200
- Tipo de cojineteManga lisa
- Estándares cumplidosANSI/ABMA STD 11-1990
- Peso13.1 lb
- Tipo de montajeBrida 4-Bolt