Descripción general
- Inserto de repuesto de grafito de carbono autolubricante de 11/16" para cojinete de manguito Flex-Block serie 3200
Especificaciones
- Material del cojineteGrafito de carbono
- Diámetro interno0.6875 pulg.
- Rango de temperatura de funcionamiento700 °F
- Tipo de orificioRecto
- Recubrimiento de acabadoSin recubrimiento
- UPC_NO662327199197
- SerieCojinetes de manguito - Insertos de repuesto
- Tipo de lubricaciónAutolubricante
- LubricaciónAutolubricado
- Número de catálogo del fabricante3211T3
- Peso0.50 lb
- Tipo de productoCojinetes de inserción de manguito liso