Descripción general
- Inserto de repuesto de grafito de carbono autolubricante de 1 7/16" para cojinete de manguito Flex-Block serie 3200
Especificaciones
- Material del cojineteGrafito
- Diámetro interno1.4375 pulg.
- Rango de temperatura de funcionamiento700 °F
- Tipo de cierreAbierta(s)
- Tipo de orificioRecto
- Recubrimiento de acabadoSin recubrimiento
- UPC_NO662327199647
- SerieCojinetes de manguito - Insertos de repuesto
- Tipo de lubricaciónAutolubricante
- LubricaciónAutolubricado
- Tipo de cojineteChaqueta con manga de grafito de carbono
- Número de catálogo del fabricante3223T3
- Peso1.30 lb
- Tipo de productoCojinetes de inserción de manguito liso