Motion
3226T3
Cojinete de inserto de manga lisa con cinturón de enlace - 1.6250 en calibre, material de grafito de carbono
Artículo MI #00583572
No. Fabricante 3226T3
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cojinete de inserto de manga lisa con cinturón de enlace - 1.6250 en calibre, material de grafito de carbono
Artículo MI #00583572
No. Fabricante 3226T3
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
Cotización requerida

Descripción general

Descripción del fabricante
3226T3 INSERTO 3226T3
  • Inserto de repuesto de grafito de carbono autolubricante de 1 5/8" para cojinete de manguito Flex-Block serie 3200

Especificaciones

  • Material del cojinete
    Grafito de carbono
  • Diámetro interno
    1.6250 pulg.
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    700 °F
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • UPC_NO
    662327199777
  • Serie
    Cojinetes de manguito - Insertos de repuesto
  • Tipo de lubricación
    Autolubricante
  • Número de catálogo del fabricante
    3226T3
  • Peso
    2.50 lb
  • Tipo de producto
    Cojinetes de inserción de manguito liso

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo