Motion
033818

Dodge
033818

Unidad de cojinete plano de recogida de ranura estrecha - Montaje lateral, 1-7/16 pulg., calibre
Artículo MI #00583604
No. Fabricante 033818
Precio696.90 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Dodge
033818

Unidad de cojinete plano de recogida de ranura estrecha - Montaje lateral, 1-7/16 pulg., calibre
Artículo MI #00583604
No. Fabricante 033818
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
Precio696.90 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
NSTULT7107 CONSUMO BRG 033818

Especificaciones

  • Tipo de unidad
    Montaje lateral
  • Diámetro interno
    1-7/16 pulg.
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Tipo de lubricación
    Autolubricado
  • Tipo de expansión
    Cojinete de expansión (flotante)
  • País de origen
    EE. UU.
  • Tipo de cojinete
    Diario
  • Longitud del orificio
    1.71 pulgadas
  • Construcción de la carcasa
    Sólido
  • UPC_NO
    782475017102
  • Peso
    2.5 lb
  • Tipo de carcasa
    Recogida de ranura estrecha
  • Insertar material
    Grafito
  • Tipo de grasa
    Autolubricado
  • Lubricación
    Autolubricado
  • Diámetro del eje
    1.4375 pulg.
  • Tamaño del marco de captación
    NS-308
  • Adecuado para aplicación de alta temperatura
    Sí
  • Capacidad de expansión
    Expansión (flotación)
  • Tipo de cojinete
    Cojinete liso
  • Longitud a través del orificio
    1.7100 pulg.
  • Catálogo del fabricante
  • Estilo
    Ranura estrecha
  • Peso - Imperial
    2.500
  • Folleto del producto
  • Manual de instrucciones
  • Dispositivo de bloqueo
    Sin dispositivo de bloqueo
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de manguito liso Take-Up

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo