Descripción general
Especificaciones
- Diámetro interno2-1/2 pulg.
- Material de la carcasaHierro fundido
- Tipo de expansiónCojinete sin expansión (fijo)
- País de origenEE. UU.
- Tipo de cojineteDiario
- Longitud del orificio2.31 pulgadas
- Construcción de la carcasaSólido
- UPC_NO782475017188
- Tipo de carcasaRecogida de ranura estrecha
- Insertar materialGrafito
- LubricaciónAutolubricado
- Diámetro del eje2.5000 pulg.
- Tamaño del marco de captaciónNS-415
- Adecuado para aplicación de alta temperaturaSí
- Capacidad de expansiónExpansión (flotación)
- Tipo de cojineteCojinete liso
- Peso - Imperial7.400
- TipoCojinete liso Solidlube de recogida de ranura estrecha
- Tipo de productoUnidades de cojinetes de manguito liso Take-Up
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Motion Estudio de caso de rediseño del reductor de plásticos de cauchoUn fabricante de caucho y plásticos utilizaba un sistema de transmisión anticuado y difícil de mantener en sus tolvas de material a granel.
Ver la documentación
Motion Estudio de caso de solución de Dodge para mineríaMotion proporcionó una caja de cambios motorizada compacta y un motor que racionalizó el funcionamiento, ahorrando tiempo y dinero al cliente.
Ver la documentación
Motion Estudio de caso de actualización del acoplamiento Raptor Pulp-PaperLos acoplamientos mejorados han dado lugar a una mayor vida útil del producto y fiabilidad operativa, lo que resulta en un ahorro estimado del 5 al 7 por ciento en costes.
Ver la documentación
Motion Estudio de caso de actualización de cojinetes de papel de pulpaEl cliente tuvo problemas con vidas cortas e instalaciones que requerían mucho tiempo en rodamientos alojados
Ver la documentación
Más recursos
Motion Estudio de caso de reemplazo de caja de engranajes de Dresser obsoleta de pulpa y papel
Se seleccionó una nueva solución Dodge Tigear para restaurar la fiabilidad y simplificar el mantenimiento futuro.
Motion La unidad de transportador de agregado mejora la seguridad y la productividad
Motion y Dodge colaboraron para desarrollar un sistema de transmisión con control remoto que utiliza piñones y conjuntos de cadena adecuados para los transportadores.