Motion
033885

Dodge
033885

Unidad de cojinetes de manga lisa de toma de ranura ancha - Montaje lateral, calibre de 2-7/16 in, carcasa de hierro fundido, sin collarín de dispositivo de bloqueo
Artículo MI #00583665
No. Fabricante 033885
Precio945.30 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Dodge
033885

Unidad de cojinetes de manga lisa de toma de ranura ancha - Montaje lateral, calibre de 2-7/16 in, carcasa de hierro fundido, sin collarín de dispositivo de bloqueo
Artículo MI #00583665
No. Fabricante 033885
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
Precio945.30 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
WSTULT7207 CONSUMO BRG 033885

Especificaciones

  • Tipo de unidad
    Montaje lateral
  • Diámetro interno
    2-7/16 pulg.
  • País de origen
    EE. UU.
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Dispositivo de bloqueo
    Sin dispositivo de bloqueo
  • Tipo de lubricación
    Autolubricado
  • Tipo de expansión
    Cojinete de expansión (flotante)
  • Tipo de cojinete
    Diario
  • Construcción de la carcasa
    Sólido
  • Tipo de carcasa
    Recogida de ranura ancha
  • Insertar material
    Grafito
  • Longitud del orificio
    2.31 pulgadas
  • Lubricación
    Autolubricado
  • Diámetro del eje
    2.4375 pulg.
  • Capacidad de expansión
    Expansión (flotación)
  • Tipo de grasa
    Autolubricado
  • Adecuado para aplicación de alta temperatura
    Sí
  • Tamaño del marco de captación
    WS-502
  • Número de catálogo del fabricante
    033885
  • Catálogo del fabricante
  • UPC_NO
    782475017515
  • Peso
    10.1 lb
  • Folleto del producto
  • Manual de instrucciones
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de bolas de recogida

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo