Motion
033919

Dodge
033919

Unidad de recogida de cojinetes de bolas - 1-1/2 pulg. de diámetro interior, carcasa de hierro fundido, sin collarín de dispositivo de bloqueo
Artículo MI #00583678
No. Fabricante 033919
Precio918.47 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Dodge
033919

Unidad de recogida de cojinetes de bolas - 1-1/2 pulg. de diámetro interior, carcasa de hierro fundido, sin collarín de dispositivo de bloqueo
Artículo MI #00583678
No. Fabricante 033919
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
Precio918.47 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
WSTULT10108 CONSUMO BRG 033919

Especificaciones

  • Diámetro interno
    1-1/2 pulg.
  • País de origen
    EE. UU.
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Dispositivo de bloqueo
    Sin dispositivo de bloqueo
  • Tipo de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Tipo de cojinete
    Diario
  • Construcción de la carcasa
    Sólido
  • Tipo de carcasa
    Recogida de ranura ancha
  • Insertar material
    Grafito
  • Longitud del orificio
    1.71 pulgadas
  • Lubricación
    Autolubricado
  • Diámetro del eje
    1.5000 pulg.
  • Capacidad de expansión
    Expansión (flotación)
  • Adecuado para aplicación de alta temperatura
    Sí
  • Tamaño del marco de captación
    WS-308
  • Número de catálogo del fabricante
    033919
  • UPC_NO
    782475017638
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de bolas de recogida

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo