Motion
CYL-LT7-015

Dodge
CYL-LT7-015

Cojinete de cartucho de manguito liso - 15/16 pulg. de diámetro interior, hierro fundido
Artículo MI #00583723
No. Fabricante CYL-LT7-015
Precio534.04 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Dodge
CYL-LT7-015

Cojinete de cartucho de manguito liso - 15/16 pulg. de diámetro interior, hierro fundido
Artículo MI #00583723
No. Fabricante CYL-LT7-015
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
Precio534.04 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
CYLLT7015 UNIDAD DE CICLO 033960

Especificaciones

  • Diámetro interno
    15/16 pulg.
  • Longitud del orificio
    1.3400 pulg.
  • Tipo de orificio
    Cilíndrico
  • Capacidad de expansión
    Expansión (flotación)
  • Tipo de expansión
    Expansión
  • Construcción de la carcasa
    Sólido
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Tipo de carcasa
    Unidad cilíndrica
  • Insertar material
    Grafito
  • Dispositivo de bloqueo
    Sin dispositivo de bloqueo
  • Lubricación
    Autolubricado
  • Número de catálogo del fabricante
    033960
  • Diámetro del eje
    0.9375 pulg.
  • Tamaño del marco de captación
    LD-10
  • Tipo de cojinete
    Diario
  • Peso
    1.05 lb
  • Tipo de producto
    Cartuchos de cojinetes de manguito liso

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo