Descripción general
Especificaciones
- Diámetro interno2-7/16 pulg.
- Material de la carcasaHierro dúctil
- Dibujo CAD
- Tipo de cojineteDiario
- Longitud del orificio2.31 pulgadas
- Tipo de expansiónSin expansión
- Construcción de la carcasaSólido
- Tipo de carcasaColgador del transportador de tornillos
- Insertar materialGrafito
- LubricaciónAutolubricado
- Diámetro del eje2.4375 pulg.
- Capacidad de expansiónExpansión (flotación)
- Adecuado para aplicación de alta temperaturaSí
- Tamaño del marco de captaciónLD-20, TS-250
- Tipo de productoCojinetes para colgador de manga lisa
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Motion Estudio de caso de rediseño del reductor de plásticos de cauchoUn fabricante de caucho y plásticos utilizaba un sistema de transmisión anticuado y difícil de mantener en sus tolvas de material a granel.
Ver la documentación
Motion Estudio de caso de solución de Dodge para mineríaMotion proporcionó una caja de cambios motorizada compacta y un motor que racionalizó el funcionamiento, ahorrando tiempo y dinero al cliente.
Ver la documentación
Motion Estudio de caso de actualización del acoplamiento Raptor Pulp-PaperLos acoplamientos mejorados han dado lugar a una mayor vida útil del producto y fiabilidad operativa, lo que resulta en un ahorro estimado del 5 al 7 por ciento en costes.
Ver la documentación
Motion Estudio de caso de actualización de cojinetes de papel de pulpaEl cliente tuvo problemas con vidas cortas e instalaciones que requerían mucho tiempo en rodamientos alojados
Ver la documentación
Más recursos
Motion Estudio de caso de reemplazo de caja de engranajes de Dresser obsoleta de pulpa y papel
Se seleccionó una nueva solución Dodge Tigear para restaurar la fiabilidad y simplificar el mantenimiento futuro.
Motion La unidad de transportador de agregado mejora la seguridad y la productividad
Motion y Dodge colaboraron para desarrollar un sistema de transmisión con control remoto que utiliza piñones y conjuntos de cadena adecuados para los transportadores.