Motion
CYL-LT10-104

Dodge
CYL-LT10-104

Cojinete de cartucho de manguito liso - 1-1/4 pulg. de diámetro interior, hierro fundido
Artículo MI #00583748
No. Fabricante CYL-LT10-104
Precio897.64 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Dodge
CYL-LT10-104

Cojinete de cartucho de manguito liso - 1-1/4 pulg. de diámetro interior, hierro fundido
Artículo MI #00583748
No. Fabricante CYL-LT10-104
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
Precio897.64 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
CYLLT10104 UNIDAD DE CICLO 422600

Especificaciones

  • Diámetro interno
    1-1/4 pulg.
  • Longitud del orificio
    1.7100 pulg.
  • Tipo de orificio
    Cilíndrico
  • Capacidad de expansión
    Expansión (flotación)
  • Tipo de expansión
    Expansión
  • Construcción de la carcasa
    Sólido
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Tipo de carcasa
    Unidad cilíndrica
  • Insertar material
    Grafito
  • Dispositivo de bloqueo
    Sin dispositivo de bloqueo
  • Lubricación
    Autolubricado
  • Número de catálogo del fabricante
    422600
  • Diámetro del eje
    1.2500 pulg.
  • Tamaño del marco de captación
    LD-20
  • Tipo de cojinete
    Diario
  • Peso
    2.00 lb
  • Tipo de producto
    Cartuchos de cojinetes de manguito liso

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo