Motion
GE17KRRB
Cojinete de inserto de bola - Orificio cilíndrico, 17 mm D.I.
Artículo MI #00583779
No. Fabricante GE17KRRB
Precio161.79 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cojinete de inserto de bola - Orificio cilíndrico, 17 mm D.I.
Artículo MI #00583779
No. Fabricante GE17KRRB
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
Su precio$161.79/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
GE 17 KRRB+COL BRG

Especificaciones

  • Tipo de orificio
    Cilíndrico
  • Diámetro interno
    17 mm
  • Diámetro exterior
    1.5748 pulg.
  • Autorización interna
    C0
  • Ancho general
    1.0938 pulg.
  • Ancho del anillo exterior
    0.4724 pulg.
  • Tipo de servicio
    Servicio medio
  • Ancho del anillo interior
    1.0938 pulg.
  • Capacidad de carga dinámica radial
    2360 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    1000 lbf
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Serie
    G-KRRB
  • Número de Upc del fabricante
    087796169319
  • UPC_NO
    087796169319
  • Peso
    0.3 lb
  • Tipo de producto
    Cojinetes de inserto de bola

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo