Motion
033585

Dodge
033585

Cojinete de inserto de manguito liso - 0.7500 pulg. de diámetro interior, 1.8438 pulg. de diámetro exterior, 1.0000 pulg. de ancho, material de grafito impregnado en bronce
Artículo MI #00583780
No. Fabricante 033585
Precio295.20 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Dodge
033585

Cojinete de inserto de manguito liso - 0.7500 pulg. de diámetro interior, 1.8438 pulg. de diámetro exterior, 1.0000 pulg. de ancho, material de grafito impregnado en bronce
Artículo MI #00583780
No. Fabricante 033585
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
Su precio$295.20/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
033585 CONJ. INTERIOR DE LUBRICANTE SÓLIDO 3/4 LT 700

Especificaciones

  • Material del cojinete
    Grafito impregnado de bronce
  • Diámetro interno
    0.7500 pulg.
  • Diámetro exterior
    1.8438 pulg.
  • Ancho general
    1.0000 pulg.
  • Ancho del anillo exterior
    0.6250 pulg.
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -40 a +700 °F
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • UPC_NO
    782475242108
  • Serie
    LT700
  • Tipo de lubricación
    Autolubricante
  • Número de catálogo del fabricante
    033585
  • Peso
    0.39 lb
  • Tipo de producto
    Cojinetes de inserción de manguito liso

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo