Descripción general
Especificaciones
- Material del cojineteGrafito impregnado de bronce
- Diámetro interno1.4375 pulg.
- Diámetro exterior2.8125 pulg.
- Ancho general1.3125 pulg.
- Ancho del anillo exterior0.8125 pulg.
- Rango de temperatura de funcionamiento-40 a +700 °F
- Tipo de orificioRecto
- Recubrimiento de acabadoSin recubrimiento
- UPC_NO782475237876
- SerieLT700
- Tipo de lubricaciónAutolubricante
- Número de catálogo del fabricante033593
- Peso1.02 lb
- Tipo de productoCojinetes de inserción de manguito liso
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Motion Estudio de caso de rediseño del reductor de plásticos de cauchoUn fabricante de caucho y plásticos utilizaba un sistema de transmisión anticuado y difícil de mantener en sus tolvas de material a granel.
Ver la documentación
Motion Estudio de caso de solución de Dodge para mineríaMotion proporcionó una caja de cambios motorizada compacta y un motor que racionalizó el funcionamiento, ahorrando tiempo y dinero al cliente.
Ver la documentación
Motion Estudio de caso de actualización del acoplamiento Raptor Pulp-PaperLos acoplamientos mejorados han dado lugar a una mayor vida útil del producto y fiabilidad operativa, lo que resulta en un ahorro estimado del 5 al 7 por ciento en costes.
Ver la documentación
Motion Estudio de caso de actualización de cojinetes de papel de pulpaEl cliente tuvo problemas con vidas cortas e instalaciones que requerían mucho tiempo en rodamientos alojados
Ver la documentación
Más recursos
Motion Estudio de caso de reemplazo de caja de engranajes de Dresser obsoleta de pulpa y papel
Se seleccionó una nueva solución Dodge Tigear para restaurar la fiabilidad y simplificar el mantenimiento futuro.
Motion La unidad de transportador de agregado mejora la seguridad y la productividad
Motion y Dodge colaboraron para desarrollar un sistema de transmisión con control remoto que utiliza piñones y conjuntos de cadena adecuados para los transportadores.