Motion
033598

Dodge
033598

Cojinete de inserto de manguito liso - 2.0000 pulg. de diámetro interior, 3.5313 pulg. de diámetro exterior, 1.6250 pulg. de ancho, material de grafito impregnado en bronce
Artículo MI #00583793
No. Fabricante 033598
Price$567.47/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Dodge
033598

Cojinete de inserto de manguito liso - 2.0000 pulg. de diámetro interior, 3.5313 pulg. de diámetro exterior, 1.6250 pulg. de ancho, material de grafito impregnado en bronce
Artículo MI #00583793
No. Fabricante 033598
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
Su precio$567.47/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
033598 CONJ. INTERIOR DE LUBRICANTE SÓLIDO 2" LT 700

Especificaciones

  • Material del cojinete
    Grafito impregnado de bronce
  • Diámetro interno
    2.0000 pulg.
  • Diámetro exterior
    3.5313 pulg.
  • Ancho general
    1.6250 pulg.
  • Ancho del anillo exterior
    0.8750 pulg.
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -40 a +700 °F
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • UPC_NO
    782475222032
  • Serie
    LT700
  • Tipo de lubricación
    Autolubricante
  • Número de catálogo del fabricante
    033598
  • Peso
    1.69 lb
  • Tipo de producto
    Cojinetes de inserción de manguito liso

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo