INS-LT10-106

Dodge
INS-LT10-106

Cojinete de inserto de manguito liso - 1-3/8 pulg. de diámetro interior, 2.8125 pulg. de diámetro exterior, 1.3125 pulg. de ancho, material de grafito impregnado en bronce
Artículo MI #00583814
No. Fabricante INS-LT10-106
Precio686.32 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Dodge
INS-LT10-106

Cojinete de inserto de manguito liso - 1-3/8 pulg. de diámetro interior, 2.8125 pulg. de diámetro exterior, 1.3125 pulg. de ancho, material de grafito impregnado en bronce
Artículo MI #00583814
No. Fabricante INS-LT10-106
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
Precio686.32 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
033617 CONJUNTO INTERNO DE LUBRICANTE SÓLIDO 1-3/8 LT1000

Especificaciones

  • Material del cojinete
    Grafito impregnado de bronce
  • Diámetro interno
    1-3/8 pulg.
  • Diámetro exterior
    2.8125 pulg.
  • Ancho general
    1.3125 pulg.
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    De +250 a +1000 °F, de -200 a -40 °F
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • UPC_NO
    782475241781
  • Serie
    LT1000
  • Tipo de lubricación
    Autolubricante
  • Número de catálogo del fabricante
    033617
  • Peso
    1.02 lb

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo