INS-LT10-112

Dodge
INS-LT10-112

Cojinete de inserto de manguito liso - 1-3/4 pulg. de diámetro interior, 3.3438 pulg. de diámetro exterior, 1.5625 pulg. de ancho, material de grafito impregnado en bronce
Artículo MI #00583818
No. Fabricante INS-LT10-112
Precio769.51 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Dodge
INS-LT10-112

Cojinete de inserto de manguito liso - 1-3/4 pulg. de diámetro interior, 3.3438 pulg. de diámetro exterior, 1.5625 pulg. de ancho, material de grafito impregnado en bronce
Artículo MI #00583818
No. Fabricante INS-LT10-112
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
Su precio$769.51/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
033621 CONJUNTO DE LUBRICANTE SÓLIDO 1-3/4 LT 1000

Especificaciones

  • Material del cojinete
    Grafito impregnado de bronce
  • Diámetro interno
    1-3/4 pulg.
  • Diámetro exterior
    3.3438 pulg.
  • Ancho general
    1.5625 pulg.
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    De +250 a +1000 °F, de -200 a -40 °F
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • UPC_NO
    782475228515
  • Serie
    LT1000
  • Tipo de lubricación
    Autolubricante
  • Número de catálogo del fabricante
    033621
  • Peso
    1.63 lb

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo