Motion
INS-LT10-200

Dodge
INS-LT10-200

Cojinete de inserto de manguito liso - 2 pulg. de diámetro interior, 3.5313 pulg. de diámetro exterior, 1.6250 pulg. de ancho, material de grafito impregnado en bronce
Artículo MI #00583820
No. Fabricante INS-LT10-200
Price$1,042.85/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Dodge
INS-LT10-200

Cojinete de inserto de manguito liso - 2 pulg. de diámetro interior, 3.5313 pulg. de diámetro exterior, 1.6250 pulg. de ancho, material de grafito impregnado en bronce
Artículo MI #00583820
No. Fabricante INS-LT10-200
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
Price$1,042.85/each

Descripción general

Descripción del fabricante
033623 CONJ. INTERIOR DE LUBRICANTE SÓLIDO 2" LT 1000

Especificaciones

  • Material del cojinete
    Grafito impregnado de bronce
  • Diámetro interno
    2 pulg.
  • Diámetro exterior
    3.5313 pulg.
  • Ancho general
    1.6250 pulg.
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    De +250 a +1000 °F, de -200 a -40 °F
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • UPC_NO
    782475241880
  • Serie
    LT1000
  • Tipo de lubricación
    Autolubricante
  • Número de catálogo del fabricante
    033623
  • Peso
    1.71 lb

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo