INS-LT10-215

Dodge
INS-LT10-215

Cojinete de inserto de manguito liso - 2-15/16 pulg. de diámetro interior, 5.1250 pulg. de diámetro exterior, 2.7188 pulg. de ancho, material de grafito impregnado en bronce
Artículo MI #00583824
No. Fabricante INS-LT10-215
Precio1,518.82 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Dodge
INS-LT10-215

Cojinete de inserto de manguito liso - 2-15/16 pulg. de diámetro interior, 5.1250 pulg. de diámetro exterior, 2.7188 pulg. de ancho, material de grafito impregnado en bronce
Artículo MI #00583824
No. Fabricante INS-LT10-215
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
Su precio$1,518.82/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
033627 CONJ. INT. DE LUBRICANTE SÓLIDO 2-15/16 LT1000

Especificaciones

  • Material del cojinete
    Grafito impregnado de bronce
  • Diámetro interno
    2-15/16 pulg.
  • Diámetro exterior
    5.1250 pulg.
  • Ancho general
    2.7188 pulg.
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    De +250 a +1000 °F, de -200 a -40 °F
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • UPC_NO
    782475242979
  • Serie
    LT1000
  • Tipo de lubricación
    Autolubricante
  • Número de catálogo del fabricante
    033627
  • Peso
    5.89 lb

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo