Descripción general
- Carcasa de hierro fundido epoxi con recubrimiento de polvo Anillo interior endurecido por zona con 120° de espaciado bloqueo de tornillo de fijación con tornillos de fijación facetados de diamante Sello de contacto de un solo labio y dedo
Especificaciones
- Tipo de unidadMontaje lateral
- Diámetro interno3/4 pulg.
- Espaciado de ranura3.0000 pulg.
- Número de estructura compatible1SF10, 3SF16, 6SF16, 9SF16
- Material de la carcasaHierro fundido
- Dispositivo de bloqueoTornillo de fijación
- Tipo de servicioNormal
- Tipo de selloContacto de un solo labio con el dedo
- Recubrimiento de acabadoGris
- Rango de temperatura de funcionamiento-20 a +200 °F
- Longitud total4.0000 pulg.
- Ancho de la carcasa1.3750 pulg.
- Altura total3.5000 pulg.
- Tipo de lubricaciónAccesorio de lubricación
- Tipo de expansiónCojinete sin expansión (fijo)
- Ancho general1.2188 pulg.
- SerieVTWS-200
- Cojinete de repuestoVS-212
- Tipo de cojineteCojinete de bolas
- Temperatura de funcionamiento-20 a 200 °F
- Capacidad de expansiónCojinete sin expansión (fijo)
- RPM Máx.6,500 rpm
- Número de catálogo del fabricanteVTWS-212
- Página de producto del fabricante
- Catálogo del fabricante
- Dibujo CAD
- Número de Upc del fabricante662289528387
- Peso1.98 libras, 2.06
- Capacidad de carga dinámica radial2611 lbf
- Tipo de productoUnidades de cojinetes de bolas de recogida