MUA1 3/16 W/1103KR

Timken (Fafnir)
MUA1 3/16 W/1103KR

Cojinete de inserto de bola - Orificio recto, 1-3/16 pulg. Diámetro del orificio, 2.4409 pulg. OD, Rendimiento medio
Artículo MI #00583854
No. Fabricante MUA1 3/16 W/1103KR
Precio280.01 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Timken (Fafnir)
MUA1 3/16 W/1103KR

Cojinete de inserto de bola - Orificio recto, 1-3/16 pulg. Diámetro del orificio, 2.4409 pulg. OD, Rendimiento medio
Artículo MI #00583854
No. Fabricante MUA1 3/16 W/1103KR
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
Su precio$280.01/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
MUA 1+3/16 W/1103KR BRG

Especificaciones

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Diámetro interno
    1-3/16 pulg.
  • Diámetro exterior
    2.4409 pulg.
  • Ancho del anillo exterior
    1.9219 pulg.
  • Tipo de servicio
    Servicio medio
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • RPM Máx.
    4570 rpm
  • Serie
    MUA
  • Número de Upc del fabricante
    087796052475
  • UPC_NO
    087796052475
  • Peso
    0.92 lb

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo